Beli tekiro hand tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- monotaro Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:In the housing of the toolatribut:
- External Dimensions (mm): 167 x 361 x 115
- Inner Dimension (mm): 150 x 357 x up to 114 / lowest part 89
- Material: steel
- Kennedy Extra Large Duty Cabinet (Troli Kabinet)Deskripsi:This easy to transport heavy-duty tool cabinet from Kennedy Professional features a double-walled design for strength and security. The central locking system is quick and easy, keeping your tools safe and secure.atribut:
- Overall Width (mm): 458
- Mobility: Strong Ergonomic Handles
- Overall Height (mm): 1080
- Drawer Load Capacity (kg): (1) 4 Drawers: 20, (2) 1 Drawer: 40, (3) 2 Drawers: 15, (4) 1 Drawer: 20, (5) 1 Drawer: 30, (6) 1 Drawer: 30
- Number of Drawers: 10
- Product Range: Classic Range
- Colour: Red/Black
- Overall Length (mm): 1067
- Product Type: Roller Cabinet
- Security: Central Locking System
- monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)Deskripsi:The storage of such a tool.atribut:
- Material: steel
- Dimensions (mm): (Top tray) 206 x 506 x 52, (pull-out) 194 x 447 x 37
- Oxihom Toolbox (Kotak Perkakas)Deskripsi:Dapat disusun bertingkat tingkat sesuai kebutuhanIsi Produk :- 1 pcs Oxihom Tool Box/Kotak Penyimpanan S8963Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan.atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinet (Lemari Perkakas)atribut:
- Product Range: Classic Range
- Product Type: Roller Cabinet
- Color: Red
- Overall Height (mm): 1007
- Overall Length (mm): 1067
- Overall Width (mm): 458
- KRISBOW Roller Toolbox (Kotak Perkakas Troli)atribut:
- Color: Black-Yellow
- Dimensions (LxWxH)(cm): 61x37x37
- Load Capacity (kg): 20 (Top Box), 25 Bottom Box)
- Portable tool Box (mm): 510x260x230
- Rolling Tool Box (mm): 610x370x370
- TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- JETJO TOOLS Tool Box Iron (Besi) (Kotak Perkakas)atribut:
- Material: Iron
- STANLEY Rolling Tool Box Set (Koper Perkakas Set)Deskripsi:Plastic rolling tool box sets consist of multiple storage containers that fit together for transport as a single unit. They have wheels and an extendable handle to pull heavy tools and parts from one location to another. Their bottom container provides a stable base for stacked containers and has a large, deep body to supply ample storage space. Plastic tool boxes are lightweight to ease transport, won't dent or rust, and have no sharp corners that could gouge or scratch surfaces.atribut:
- Overall Width (inch): 18 1/2
- Overall Height (inch): 24 5/16
- Overall Depth (inch): 11 5/8
- Includes: (1)Bottom Bin; (1)Middle Organizer; (1)Top Tool Box
- Total Load Capacity (lbs): 35
- Interior Dimensions (HxDxW) (inch): 24 x 18 x 11
- Body Finish: Matte
- Color: Black
- Handle Grip Style: Telescopic Handle
- Lid Style: Latching
- Load Capacity per Drawer (lbs): 35
- Material: Plastic
- Number of Compartments: 3
- Number of Drawers: 2
- Number of Trays: 1
- Number of boxes: 1
- Total Storage Capacity (cu-in): 4942.9
- UNSPSC: 24112401
- Pinmoo Kotak ObatDeskripsi:- Large-capacity double-layer design, with a small portable pill box- Handle design is convenient to carry- Storage on the upper and lower layers makes it more convenient to separate medicines- Multi-grid baffle to prevent drug dumping- Durable PP material
- Mollar Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)Deskripsi:MOLLAR Toolbox Plastik 19inch adalah solusi sempurna untuk menyimpan dan mengorganisir perkakas Anda. Didesain dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan daya tahan, toolbox ini ideal untuk kegiatan sehari-hari.Ukuran Ideal: 19inch, cocok untuk berbagai jenis perkakas.Bahan Berkualitas: Terbuat dari plastik yang tahan lama dan ringan.Desain Ergonomis: Memudahkan Anda dalam mengakses perlengkapan secara cepat dan efisien.Dapatkan kemudahan dalam menyimpan alat-alat Anda dengan MOLLAR Toolbox Plastik ini!
Daftar Harga tekiro hand tools Terbaru October 2026
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp88.900 |
| TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok) | Rp229.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp27.900 |
| TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp49.900 |
| monotaro Tool Box (Kotak Perkakas) | Rp209.900 |
| Senator Cantilever Home Improver Toolbox (Kotak Perkakas) | Rp1.199.900 |
| Kennedy Extra Large Duty Cabinet (Troli Kabinet) | Rp15.999.900 |
| monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas) | Rp969.900 |
| Oxihom Toolbox (Kotak Perkakas) | Rp82.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a4P101000364-8.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
/93P103192327-1.jpg)
/kjP101004739-6.jpg)
/fiP106940558-2.jpg)
%20(Kotak%20Perkakas)/9lP103192345-1.jpg)
/9dP106635337-1.jpg)
/55P102137185-3.jpg)
/gvP102136607-43.jpg)
/5xP104579213-8.jpg)
/b9P101000405-9.jpg)
/m3P104574795-14.jpg)
/8xP104577321-4.jpg)
%20(Kotak%20Perkakas)/dcP104272480-3.jpg)
/95P107754329-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Pinmoo%20Kotak%20Obat/egP108426520-1.jpg)
/5tP111947209-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)